GTIN ER32 DIN 9.00X7.00 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression DIN Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Artikelnummer: 4548067
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548067
EAN/GTIN 7291075150902
Nummer fabrikant 4548067
L-nummer L24120 2657

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen