SEM 3/4 CF4 C DIN 3937 Schachtfreeshouder met CLICKFIT snelwisseladapter en koelmiddelgaten

Artikelnummer: 4548041
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548041
EAN/GTIN 7291075145465
Nummer fabrikant 4548041
L-nummer L24120 1280

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselgereedschap, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,984″, uitstekende lengte (LPR) 3/4″, schachtgrootte (SS) CF4

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,772″
  • Diameter behuizing_2 (BD_2): 1,732″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,984″
  • Totale lengte (OAL): 3,069″
  • Uitstekende lengte (LPR): 3/4″
  • Schachtafmeting (SS): CF4

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen