DIN69871 50 CF4-L DIN 69871 Forom A Toolholder-CLICKFIT.

Artikelnummer: 4548036
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548036
EAN/GTIN 7291075143218
Nummer fabrikant 4548036
L-nummer L24120 2593

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, freeslengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 44,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 80,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Bundeldiameter (DF) 97,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 201,75 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtlengte (LS) 101,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50