BT50 CF4-L Modular System Connections with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4548034
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548034
EAN/GTIN 7291075143164
Nummer fabrikant 4548034
L-nummer L24120 2567

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, diameter adapter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, lengte gereedschap (LPR) 115 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 44,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 77 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Bundeldiameter (DF) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 216,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 115 mm
  • Schachtlengte (LS) 101,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen