DIN69871 40 CF4-S DIN 69871 Forom A Toolholder-CLICKFIT.

Artikelnummer: 4548020
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548020
EAN/GTIN 7291075143188
Nummer fabrikant 4548020
L-nummer L24120 2526

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselgereedschaphouders, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, gereedschapshouder diameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, gereedschapslengte (LPR) 44,1 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 44,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Bundeldiameter (DF) 63,55 mm
  • Totale lengte (OAL) 112,5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 44,1 mm
  • Schachtlengte (LS) 68,4 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen