SEM 22 CF4 C Shell Mill Toolholder-CLICKFIT.

Artikelnummer: 4548017
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4548017
EAN/GTIN 7291075143393
Nummer fabrikant 4548017
L-nummer L24120 2510

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwissel gereedschapshouders, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, gereedschapshouder diameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, gereedschapslengte (LPR) 16 mm, schachtmaat (SS) CF4

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Totale lengte (OAL) 77 mm
  • Lengte kraag (LPR) 16 mm
  • Schachtlengte (LS) 19 mm
  • Schachtgrootte (SS) CF4