Bandenroller ″TYRE TROLLEY″

Artikelnummer: 4546
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4546
EAN/GTIN 4017976045467
Nummer fabrikant 4546
L-nummer L90080 1319

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

voor 8 banden of 4 complete wielen, materiaalbak voor het bewaren van kleine onderdelen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 120
Laadvlakhoogte (mm): 110
Totale lengte (mm): 630
Totale breedte (mm): 630
Totale hoogte (mm): 110
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 75 x 25
Wenk: diameter 630 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.