GTI ER11 ST16X150 M DIN 6499 ER Tapping Attachments with Straight Shanks

Artikelnummer: 4545024
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4545024
EAN/GTIN 7291075133387
Nummer fabrikant 4545024
L-nummer L24120 2121

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 16 mm, interfacemaat (CSI) ER11, lengte gereedschapshouder (LPR) 123 mm, schachtmaat (SS) 16

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER11
  • Lengte kraag (LPR) 123 mm
  • Schachtlengte (LS) 150 mm
  • Schachtgrootte (SS) 16

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen