GTI DIN69871 50 ER16 DIN 69871 foorm A with DIN 6499 For GTI ER Tapping Attachme nt.

Artikelnummer: 4545017
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4545017
EAN/GTIN 7291075128222
Nummer fabrikant 4545017
L-nummer L24120 171

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER16, spanlengte (LPR) 104,8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 104,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50