Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskant MagicRing met zijpunt, mat verchroomd 10.0 mm

Artikelnummer: 45445
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer 45445
EAN/GTIN 4010995454456
Nummer fabrikant 45445

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor een moeiteloze overdracht van hoge momenten en voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • Ergonomisch en krachtig schroeven
  • 2-in-1 dwarsgreep met extra stiftsleutelfunctie
  • Duurzaamheid en veiligheid door optimale materiaalhardheid
  • Vasthoudfunctie zonder magneet
  • De Wiha dwarsgreepstiftsleutel ComfortGrip met zijpunt is hét gereedschap, wanneer hoge momenten comfortabel moeten worden overgedragen. Dankzij de ergonomische vormgeving van de handgreep met ingewerkte zachte delen ligt de dwarsgreep aangenaam in de hand. Minder drukvlakken en een lagere spierbelasting maken het werken met dit gereedschap tot een plezier. De geïntegreerde zijpunt is dankzij de doorgaande schacht bestand tegen hoge belastingen waardoor moeiteloos schroefverbindingen kunnen worden los- en vastgedraaid, die zijn vastgeroest, vastgelijmd of zeer strak zijn aangedraaid. Door met de vrije hand op de handgreep te steunen wordt extra stabilisatie bereikt, waardoor wordt voorkomen dat de schacht uit de schroefkop schiet en zowel schroef als schacht worden ontzien. De MagicRing® van verenstaal (vanaf 3 mm) houdt alle standaard zeskantschroeven in elke stand vast, onafhankelijk van het schroefmateriaal.

Kenmerk:

  • T-hendel met zijaandrijving (mm): 22 mm
  • Binnenzeskant (mm): 10 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 38 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 120 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 200 mm
  • Technisch gewicht (g): 248.00 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen