Holpijp 18 mm

Artikelnummer: 4544190
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4544190
EAN/GTIN 4017981570183
Nummer fabrikant 4544190
L-nummer L60160 4247
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt
snede gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: Snijkant gehard
  • Totale breedte [mm]: 39 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 148 mm
  • Gatdiameter [inch]: 11/16 ″
  • Gatdiameter [mm]: 18 mm
  • Oppervlak: gelakt
  • Gebruik/toepassing: Voor het uitsnijden van karton, leer, rubber, afdichtingsmateriaal en andere zachte materialen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen