DIN69871 50 DC B16X26 DIN 69871 Holders with Drill Chuck arbor DIN 238.

Artikelnummer: 4541010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4541010
EAN/GTIN 7291075127966
Nummer fabrikant 4541010
L-nummer L24120 1757

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 19,1 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 19,1 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Lengte kraag (LPR) 26 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50