Set reserve kunststof bekken

Artikelnummer: 4540520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4540520
EAN/GTIN 4017981320108
Nummer fabrikant 4540520
L-nummer L60160 2016

Omschrijving

Omschrijving:

van taai-elastisch kunststof

Kenmerk:

  • Bekbreedte [mm]: 8 mm
  • Totale breedte [mm]: 15 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • Materiaal: Plastic
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen