Digitale precisie-hoekmeter 180 mm

Artikelnummer: 454005 180

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 55,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Meetbereik 180 graden
    Aflezing omschakelbaar 1 minuut of 0,01°
    Maximale afwijking ±5 hoekmin.
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Lengte liniaal 180 mm
    Lengte liniaal 35 mm
    Meettechniek Digitaal
    Gewicht 150 g
    Verpakking stevige box
    Producttype Hoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 454005 180
    EAN/GTIN 4045197294661

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het eenvoudig meten van hoeken aan werkstukken. Kan met schuifmaat of hoogtemeter worden gebruikt. Zeer eenvoudige montage aan schuifmaat met twee klemschroeven. Met vierkanthouder te gebruiken aan hoogtemeet- en afschrijfapparaat.

    Levering:

    Inclusief vierkanthouder voor het bevestigen aan hoogtemeters, 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen