DIN69871 40 MT2 DRW DIN 6364 Morse Taper Adapters with DIN 228-2 Form B Draw Bar and DIN 69871 Form A Taper Shanks

Artikelnummer: 4540002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4540002
EAN/GTIN 7291075128116
Nummer fabrikant 4540002
L-nummer L24120 1680

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 30,9 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 30,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.