DIN69871 40 SEM27X100 C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and DIN 69871 Form ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4539082
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4539082
EAN/GTIN 7291075294118
Nummer fabrikant 4539082
L-nummer L24120 1965

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfreeshouders, huisdiameter (BD) 58 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 58 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 40