GTI ER16 ST3/4 DIN 6499 ER Tapbevestigingen met Rechte Schachten

Artikelnummer: 4539028
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4539028
EAN/GTIN 7291075156874
Nummer fabrikant 4539028
L-nummer L24120 1259

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,102″, Connection diameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, Connection Size (CSI) ER16, uitstekende lengte (LPR) 1,638″, schachtafmeting (SS) ST3/4

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,102″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,396″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,022″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER16
  • Uitstekende lengte (LPR): 1,638″
  • Schachtlengte (LS): 3,154″
  • Schachtafmeting (SS): ST3/4