DIN69871 40 MT2X 50 DIN 69871 Form A Holders with DIN 6383 for Morse Taper Adapter tang DIN 228-2 form D.

Artikelnummer: 4539001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4539001
EAN/GTIN 7291075128000
Nummer fabrikant 4539001
L-nummer L24120 1401

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 30,9 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 30,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40