DIN69871 50 SEMC 27X 55 DIN 69871 Holders with COMBI Shell end mill Holder DIN 6358.

Artikelnummer: 4538011
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4538011
EAN/GTIN 7291075127829
Nummer fabrikant 4538011
L-nummer L24120 1816

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 48 mm, huislengte (LB) 55 mm, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Lichaamslengte (LB) 55 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50