DIN69871 50 SEMC 22X100 DIN 69871 Holders with COMBI Shell end mill Holder DIN 6358.

Artikelnummer: 4538010
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4538010
EAN/GTIN 7291075127812
Nummer fabrikant 4538010
L-nummer L24120 1807

Omschrijving

Omschrijving:

Opname gereedschapshouder, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 100 mm, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONWS) 22 mm, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50