DIN69871 50 SEM32X 35 DIN 69871 form A Holders with Shell and mill ISO 3937.

Artikelnummer: 4536007
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4536007
EAN/GTIN 7291075127645
Nummer fabrikant 4536007
L-nummer L24120 2925

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 66 mm, huislengte (LB) 35 mm, schachtdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 66 mm
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50