Kettingpijptang, amerikaans model 1/4-3″

Artikelnummer: 4535440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535440
EAN/GTIN 4017981122030
Nummer fabrikant 4535440

Omschrijving

Omschrijving:

tempergietstaal volgens EN 10083
blauw gemoffeld

Kenmerk:

  • Kleur: Blauw
  • Totale lengte [inch]: 28
  • Totale lengte [mm]: 710 mm
  • Grootte [inch]: 1/4-3
  • Afmetingen [mm]: 13-89
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: Blauw geëmailleerd
  • Buis-Ø [inch]: 1/4-3
  • Buis-Ø [mm]: 89 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen