• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DIN69871 50 EM50X125 DIN 69871 form A/B holders with DIN 6359 for weldon DIN1835 Form B.

Artikelnummer: 4535037
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535037
EAN/GTIN 7291075127287
Nummer fabrikant 4535037
L-nummer L24120 2892

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 98 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, totale lengte (OAL) 226,75 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 98 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 226,75 mm
  • Lengte kraag (LPR) 125 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50