DIN69871 40 EM25X 45 DIN 69871 form A holders with DIN 6359 for weldon DIN 1835 Form B.

Artikelnummer: 4535029
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535029
EAN/GTIN 7291075126990
Nummer fabrikant 4535029
L-nummer L24120 2863

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 49 mm, houderdiameter, werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, totale lengte (OAL) 113,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 49 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 113,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40