DIN69871 40 EM 8X 50 DIN 69871 form A/B holders with DIN 6359 for weldon DIN1835 Form B.

Artikelnummer: 4535022
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535022
EAN/GTIN 7291075127218
Nummer fabrikant 4535022
L-nummer L24120 2785

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 28 mm, houderdiameter, werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, totale lengte (OAL) 118,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 118,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40