DIN69871 30 EM20X70 DIN 69871 form A/B holders with DIN 6359 for weldon DIN1835 Form B.

Artikelnummer: 4535020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535020
EAN/GTIN 7291075127195
Nummer fabrikant 4535020
L-nummer L24120 990

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 52 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, totale lengte (OAL) 119,8 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 52 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 119,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 72 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30