DIN69871 50 EM32X100 DIN 69871 form A/B holders with DIN 6359 for weldon DIN1835 Form B.

Artikelnummer: 4535008
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535008
EAN/GTIN 7291075127171
Nummer fabrikant 4535008
L-nummer L24120 2754

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 72 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, totale lengte (OAL) 201,75 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 72 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 201,75 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50