DIN69871 50 EM25X 80 DIN 69871 form A/B holders with DIN 6359 for weldon DIN1835 Form B.

Artikelnummer: 4535007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4535007
EAN/GTIN 7291075127164
Nummer fabrikant 4535007
L-nummer L24120 975

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 65 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, totale lengte (OAL) 181,75 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 65 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 181,75 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50