Digitale hoekmeter 200 mm

Artikelnummer: 453430 200
op aanvraag
Op voorraad
683 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Meetbereik 360 graden
    Aflezing 0,05 graden
    Maximale afwijking ±0,3 graden
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Sleutellengte 200 mm
    Meettechniek Digitaal
    Producttype Hoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 453430 200
    EAN/GTIN 4045197713872
    Nummer fabrikant 453430 200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het eenvoudig meten en overbrengen van hoeken aan werkstukken. Goed afleesbaar display. Getalwaarde kan 180° worden gedraaid. Nulstellen in elke positie. Boven- en onderkant met 1-mm-verdeling.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen