Eenvoudige hoekmeter met verstelbare lineaal 100X150 mm

Artikelnummer: 453402 100X150
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 39,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gradenboog-⌀×beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 1 graden
Maximale afwijking ±30 hoekmin.
Sleutellengte 150 mm
Gradenboog-⌀ 100 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 453402 100X150
EAN/GTIN 4067263117407
Nummer fabrikant 453402 100X150

Omschrijving

Uitvoering:

met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind. Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°.Schaal mat verchroomd. met vastzetmoer. Niet gehard.