Hoekmeter met verstelbare lineaal 100X150 mm

Artikelnummer: 453401 100X150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 34,80 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
948 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gradenboog-⌀×beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Aflezing 1 graden
    Maximale afwijking ±30 hoekmin.
    Sleutellengte 150 mm
    Gradenboog-⌀ 100 mm
    Meettechniek analoog
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Verpakking Etui
    Producttype Hoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 453401 100X150
    EAN/GTIN 4067263062110
    Nummer fabrikant 453401 100X150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind.
    Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°.
    Weegschaal, mat verchroomd. met vastzetmoer.