Waterpomptang 300 mm

Artikelnummer: 4533580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4533580
EAN/GTIN 4017981914437
Nummer fabrikant 4533580
L-nummer L60160 5320

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium staal
matrijsgesmeed

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 40 mm
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 60,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: blauw gelakt
  • Spanbreedte [mm]: 45 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen