Ring-steeksleutel set 12-delig in houder

Artikelnummer: 45321
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
Artikelnummer 45321
EAN/GTIN 4010995453213
Nummer fabrikant 45321
L-nummer L60070 4790

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor installatie- en montagewerkzaamheden. Zeer geschikt voor het werken in nauwe ruimtes.
  • Verbeterde toegankelijkheid
  • Overzichtelijk opbergen
  • Vermindert het risico op letsel
  • Het aanhalen en het openen van sterk vastgedraaide zeskantschroeven en -moeren vereist een enorme krachtsinspanning. Met de ring-steeksleutels van Wiha kan de gebruiker door de hefboomwerking iedere schroefverbinding eenvoudig openen. Bovendien is het einde met de bek uitstekend geschikt voor het tegenschroeven van schroeven en moeren. Met een bek onder een hoek van 15° is het bekeinde perfect voor het werken in nauwe ruimtes. Anderzijds is de ringzijde geschikt voor het veilig schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen zonder weg te glijden. Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal staan de ring-steeksleutels van Wiha voor duurzaamheid en robuustheid, niet ten laatste dankzij hun corrosiebestendige en makkelijk te reinigen alsmede stroeve oppervlak, dat voor stevig houvast zorgt zelfs in olieachtige of natte werksituaties. De set bevat in totaal 12 maten (6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22), netjes opgeborgen in een praktische houder, die voor overzichtelijk bewaren en eenvoudig verwijderen zorgt.
  • Conform DIN 3110

Levering:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x houder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen