BT50 SEMC 50X150 COMBI Shell Mill Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4532039
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4532039
EAN/GTIN 7291075131369
Nummer fabrikant 4532039
L-nummer L24120 787

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfreesopnames, huisdiameter (BD) 90 mm, huislengte (LB) 150 mm, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, opnamediameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 90 mm
  • Lichaamslengte (LB) 150 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50