Hoekmeter met dichte gradenboog, Gradenboog-⌀×beenlengte: 85X150mm

Artikelnummer: 453200 85X150
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gradenboog-⌀×beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 1 graden
Maximale afwijking ±30 hoekmin.
Sleutellengte 150 mm
Gradenboog-⌀ 85 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 453200 85X150
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197205926
Kopiëren
Nummer fabrikant 453200 85X150
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Halfronde dichte gradenboog met indeling 0 − 180°; aflezing 1°. Afleesschaal spiegelvrij verchroomd. Met vastzetmoer.