BT50 SEM 22X120 ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4530034
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4530034
EAN/GTIN 7291075131055
Nummer fabrikant 4530034
L-nummer L24120 2426

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 120 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 120 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50