Hoekmeter met open gradenboog, Gradenboog-⌀×beenlengte: 120X150mm

Artikelnummer: 453000 120X150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 39,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2.100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gradenboog-⌀×beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 1 graden
Maximale afwijking ±30 hoekmin.
Sleutellengte 150 mm
Gradenboog-⌀ 120 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 453000 120X150
EAN/GTIN 4045197205896
Nummer fabrikant 453000 120X150

Omschrijving

Uitvoering:

Halfronde open gradenboog met indeling 0 − 180°; aflezing 1°. Afleesschaal spiegelvrij mat verchroomd. Met vastzetmoer.