BT50 EM 8X 70 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4529037
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4529037
EAN/GTIN 7291075130614
Nummer fabrikant 4529037
L-nummer L24120 491

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 28 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, totale lengte (OAL) 171,8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 171,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen