Gereedschapset wallbox-installatie 23-delig incl. functionele etui

Artikelnummer: 45289
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
Artikelnummer 45289
EAN/GTIN 4010995452896
Nummer fabrikant 45289

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui.
  • Verbetert uw efficiency: 4 in 1: ronde ontmantelaar, lengteontmantelaar, haakmes en strippositie in één gereedschap.
  • Verbetert uw efficiency: Netjes werken door vervormingsvrij knippen van kabels.
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Geïsoleerde gereedschappen voor het werken aan laadpalen en wallboxen.
  • Universeel geschikt voor alle wallboxen
  • Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
  • slimBits bieden toegang tot diepliggende schroeven dankzij verzonken isolatie
  • Rond strippen, in de lengte strippen, inkorten en strippen
  • Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
  • Voor de montage en inbedrijfstelling van wallboxen zijn speciale kwalificaties van de medewerkers nodig alsmede een gecertificeerde uitrusting. Met de gereedschapset heeft de gebruiker altijd het juiste gereedschap bij de hand. Veilig opgeborgen en geordend in een robuuste functionele tas, zijn de elektriciensgereedschappen perfect geschikt voor mobiel gebruik. Als houder van een design-octrooi valt het gepatenteerde etui van Wiha op door multifunctionele toepasbaarheid. In opengeklapte toestand fungeert deze als werkbankhouder waar de gereedschappen eenvoudig uit kunnen worden gehaald. De lus waarmee hij aan de muur kan worden opgehangen en de uitneembare inlegbodem zijn van toegevoegde waarde. De gereedschapset biedt maximale ruimtebesparing door een omvangrijk wisselbitsysteem. Dankzij de Wiha slimTechnology kunnen de inbegrepen slimBits met hun tot 33% smallere schachten ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereiken. In combinatie met de extra korte Stubby-handgreep kunnen in het bijzonder schroeven op krappe locaties moeiteloos worden bereikt. De set kan veelzijdig gebruikt worden, zo vindt men ook voor werkzaamheden aan de verdelerkast altijd het geschikte gereedschap.
    Elk stuk gereedschap in de set is conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen waardoor er veilig mee kan worden gewerkt aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Getest conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • ESD-artikel: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
  • 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric
  • 1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
  • 1x Universele sleutel met dubbel scharnier met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Strip-Multitool voor ronde kabel 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 90 mm (26864)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits 6.0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Functionele tas leeg (43474)