Multinorm Winter Parka High Vis Geel/Navy Blauw XXXL

Artikelnummer: 452715343389XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 452715343389XXXL
EAN/GTIN 7330509823484
Nummer fabrikant 452715343389XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, gelamineerd, waterdicht 12000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 15, 290 g/m²

Afwerking
Verlengde rug
Verstelbaar uiteinde met klittenband en polsbandje

Zakken
Borstzak met rits en D-ring
Inner document pocket
Front Zakken with flap, met zijzakken met rits en fleecevoering

Details
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Getapete naden
Goed oppervlak voor transfer
Kunststof drukknopen
D-ring
Hoge kraag met bedekte rits, Met knopen voor bevestiging van capuchon (apart verkrijgbaar, 2167)
Externe certificeringslabels
Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires

Lining
Kunststofvoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij, Donker kleurveld in delen met hoge grime-belichting

Voorsluiting
Windflap met knopen, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

Reflex
Gesegmenteerde vlamwerende transferreflecterende tape, Reflecterende details op schouder

Omschrijving:

  • Vlamvertragende winterparka, alles wat je nodig hebt en meer in zware weersomstandigheden
  • Deze Hi-Vis klasse 3 parka is ideaal als je werkt in omgevingen met blootgestelde vlammen
  • Beschermt je tegen kou, wind en regen met zijn warmte-isolerende voering, gelamineerde stof en getapete naden
  • De parka heeft handwarmerzakken aan beide zijden, borstzakken groot genoeg voor een minitablet, en binnenzakken met ritsen
  • Intern verstelbaar in de taille, en de mouwen kunnen worden aangepast met klittenband
  • Tweewegrits, polsbandjes aan de uiteinden van de mouwen en cut transfer reflector tape
  • Met deze parka kun je elke klus in de winter aan
  • De capuchon 2167 met knoopsluiting wordt apart verkocht
  • Gecertificeerd volgens IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² en ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 en EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Waterkolomclassificatie: 12.000 mm
  • EN 342 samen met model 1817 - CLO rating 2.19, Icler 0.339 m² K/W

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen