Ringratel-steeksleutelset 7-delig in houder

Artikelnummer: 45244
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
Artikelnummer 45244
EAN/GTIN 4010995452445
Nummer fabrikant 45244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ratelsleutel.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Met praktische houder voor het overzichtelijk bewaren en eenvoudig verwijderen.
  • Verbetert uw efficiency: Verbeterde toegankelijkheid op knelpunten door de bek onder een hoek van 15° en dubbele zeskant-ringratel.
  • Toepassing: Voor installatie- en montagewerkzaamheden.
    Zeer geschikt voor het werken in nauwe ruimtes.
  • Het aanhalen en het openen van sterk vastgedraaide zeskantschroeven en -moeren vereist een enorme krachtsinspanning. Met de ringratel-steeksleutels van Wiha kan de gebruiker door de hefboomwerking iedere schroefverbinding eenvoudig openen. Bovendien is het einde met de bek uitstekend geschikt voor het tegenschroeven van schroeven en moeren. Met een bek onder een hoek van 15° is het bekeinde perfect voor het werken in nauwe ruimtes. Ook bij het werken met de ringratel heeft de gebruiker dankzij de dubbele zeskant en de fijne vertanding met 72 tanden een korte retourhoek en maximaal comfort bij werkzaamheden in nauwe werkruimtes. Daarbij kan door eenvoudig draaien om de eigen as tussen rechts- en linksloop gewisseld worden. Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal staan de ringratel-steeksleutels voor duurzaamheid en robuustheid, niet op de laatste plaats dankzij hun corrosiebestendig en makkelijk te reinigen oppervlak. De set bevat de 7 meest gangbare maten (8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm), netjes opgeborgen in een praktische houder. De houder kan al met één hand geopend worden om de passende maat te pakken.Daarbij zorgt het stroeve oppervlak voor een stevig houvast zelfs in olieachtige of natte werksituaties.
  • Conform DIN 3113

Levering:

  • 1x Ringratel-steeksleutel 8 mm x 8 mm (30308)
  • 1x Ringratel-steeksleutel 10 mm x 10 mm (30310)
  • 1x Ringratel-steeksleutel 12 mm x 12 mm (44653)
  • 1x Ringratel-steeksleutel 13 mm x 13 mm (30313)
  • 1x Ringratel-steeksleutel 15 mm x 15 mm (44656)
  • 1x Ringratel-steeksleutel 17 mm x 17 mm (30317)
  • 1x Ringratel-steeksleutel 19 mm x 19 mm (30319)
  • 1x houder