Krimptang automatisch voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimpkop 0,08 - 16 mm² 193 mm, 0.08 - 16

Artikelnummer: 45223
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 45223
EAN/GTIN 4010995452230
Nummer fabrikant 45223
L-nummer L60070 4721

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt het gebruik: 360° draaibare en aan beide zijden open krimpmatrijs voor optimale toegankelijkheid.
  • Verbetert uw efficiency: Persdruk automatisch aangepast aan adereindhulsmaten.
  • Verbetert uw efficiency: Dekt een groot toepassingsgebied van 0,08 - 16 mm² af.
  • Verlaagt uw kosten: Ter bescherming van de tang kan het krimpproces door middel van noodontgrendeling op elk moment handmatig worden afgebroken.
  • Toepassing: Voor verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.
  • Groot krimpbereik van 0,08 – 16mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²
  • Hoogwaardige krimping dankzij automatisch aangepaste persdruk
  • Handmatige annulering door noodontgrendeling
  • 360° drehbar für optimale Zugänglichkeit an Engstellen
  • Het verkrimpen van adereindhulzen op moeilijk toegankelijke kabels vormt in de praktijk meestal een grote uitdaging. De automatische krimptang met vierkantpersing van Wiha presenteert zich met een 360° draaibare krimpkop, zodat in 45°-roosters frontale en zijdelingse toegangen mogelijk gemaakt worden. Bovendien is de krimpopening aan beide zijden toegankelijk en kan deze adereindhulzen met een lengte van max. 18 mm in één krimpproces verwerken. Met een krimpbereik van 0,08 tot 16mm² dekt het krimptang van Wiha een groot toepassingsgebied af en is hij ook geschikt voor het verkrimpen van Twin-hulzen tot 2x10mm². Door een automatische krimpfunctie wordt het krimptang vanzelf op de verschillende doorsneden ingesteld en wordt ervoor gezorgd dat het krimpproces volledig wordt afgesloten. Dankzij de noodontgrendelingsfunctie kan het krimpproces op ieder willekeurig moment handmatig worden geannuleerd. Bovendien maken de ergonomische Soft-handgrepen met afglijdbeveiliging comfortabel werken mogelijk. Het lichte en handzame krimptang met kniehefboommechanica zorgt voor een hoge krachtoverdracht en vereenvoudigt zo uw werk. Een uiterst bestendig speciaal staal zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 24 mm
  • hoogte (mm): 62 mm
  • Totale lengte (mm): 193 mm
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min (mm²): 0.08 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede max (mm²): 16 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min – max (mm²): 0.08 - 16
  • Afstripbereik min (AWG): 28
  • Afstripbereik max (AWG): 5
  • Afstripbereik min - max (AWG): 28 - 5
  • Min AWG-maat: 28
  • Max AWG-maat: 5
  • Min. - Max. AWG maat: 28 - 5
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen