Draaiveldmeter-richtingaanwijzer 100 - 700 V AC, CAT IV

Artikelnummer: 45221
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
Artikelnummer 45221
EAN/GTIN 4010995452216
Nummer fabrikant 45221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: LED-display voor eenvoudig afleesbare meetresultaten.
  • Verbetert uw efficiency: Eenvoudige bepaling van het draaiveld en faseweergave in slechts één gereedschap.
  • Verhoogt uw flexibiliteit: Controlepunten voor variabele toepassingsmogelijkheden.
  • Afmetingen product: 93 x 75 x 31 mm
  • Toepassing: Voor de vaststelling van de draairichting en controle van de fasen.
  • Meetcategorie: CAT IV 600 V
  • Normen:
  • geschikt voor eMobility
  • Overspanningsbeveiliging, 600 V
  • Cat IV, 1.000 V
  • Draaiveldbepaling en faseweergave
  • LED-weergave
  • Vaststelling van de draairichting in een driefase-stroomvoorziening voor de controle van elektrische verbindingen? Geen probleem met de Wiha draairichtingaanwijzer met geïntegreerde faseweergave. Zowel de draairichting alsook de onder spanning staande fasen worden met behulp van een LED-display betrouwbaar kenbaar gemaakt. In combinatie met de meegeleverde controlepunten biedt de draairichtingaanwijzer van Wiha grote flexibiliteit bij het testen. De draaiveldmeter-richtingaanwijzer functioneert met de netspanning zelf, zodat er geen batterijen nodig zijn. Conform de meetcategorie CAT III tot 1.000 V en CAT IV tot 600 V biedt de draairichtingaanwijzer maximale veiligheid voor werkzaamheden direct aan de bron van laagspanningsinstallaties.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Kenmerk:

  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • breedte (mm): 75 mm
  • hoogte (mm): 31 mm
  • Totale lengte (mm): 93 mm
  • Spanning V AC (min): 100 V AC
  • Spanning V AC (max): 700 V AC
  • Spanning V AC min - max: 100 - 700
  • Spanning V DC (min): 100 V DC
  • Spanning V DC (max): 700 V DC
  • Spanning V DC min - max: 100 - 700
  • Stroomopname: 3.5 mA
  • Max. ingangsspanning per fase (Lx) tegen neutraal (N): 400 V
  • LED en geluidstoon: Ja
  • Meetcategorie: CAT IV 600 V
  • Overspanningsbescherming (V): 600V
  • Beschermingsklasse IP: IP40
  • Draaiveldweergave: LED L, R
  • Bedrijfstemperatuur min - max (°C): 0 - 40
  • Hoogte boven NAP: 2000 m
  • Faseweergave: LED L1, L2, L3
  • Waarschuwing: LED Warnung
  • Spanningsbereik fase tegen fase (V): 100V - 700V
  • Meetleidingen: 3
  • Vervuilingsgraad: 2
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen