HSK A100 SRKIN10X90 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 4517295
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517295
EAN/GTIN 7291075381269
Nummer fabrikant 4517295
L-nummer L24120 2275

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte 2 (LB_2) 53,9 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen