BT40 SRKIN 6X90 CX Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Form AD Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 4517233
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517233
EAN/GTIN 7291075393545
Nummer fabrikant 4517233
L-nummer L24120 2209

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefspankop, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40