PS SK30 15 M12 DIN Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 retention knob.

Artikelnummer: 4517010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517010
EAN/GTIN 7291075137460
Nummer fabrikant 4517010
L-nummer L24000 318

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 13 mm, maat bevestigingsknop schroefdraad (CRKS) M12, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 75 graden
  • Lichaamslengte (LB) 19 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M12
  • Totale lengte (OAL) 44 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen