Ideaal-blikschaar met hefboomoverbrenging, 260 mm

Artikelnummer: 4515410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4515410
    EAN/GTIN 4017981424066
    Nummer fabrikant 4515410

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met hefboomoverbrenging
    zelfopenend door ingebouwde veer, met vastzetter
    bekken geslepen
    met antislip 2 componenten-grepen

    Kenmerk:

    • Type: Rechts snijden
    • Kleur: Zwart gelakt
    • totale lengte [mm]: 260 mm
    • materiaal voor handvat: 2 componenten
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
    • instelbaar: nee
    • nominale lengte [mm]: 260 mm
    • nettogewicht [kg]: 0.53 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen