Gatenschaar 250 mm

Artikelnummer: 4514280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4514280
EAN/GTIN 4017981421058
Nummer fabrikant 4514280
L-nummer L60160 2599

Omschrijving

Omschrijving:

bekken geslepen
zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken

Kenmerk:

  • Type: Rechts snijden
  • Kleur: Zwart gelakt
  • totale lengte [mm]: 250 mm
  • materiaal voor handvat: PVC-coating
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • instelbaar: nee
  • nominale lengte [mm]: 250 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.49 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen