Sanitair-kruissleutel

Artikelnummer: 4512820
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4512820
EAN/GTIN 4017981378505
Nummer fabrikant 4512820
L-nummer L60160 3781

Omschrijving

Omschrijving:

insteekdiepte tot 100 mm
voor monteren en verwijderen van radiator- en retourventielen
voor tapeind-schroeven M6, M8, M10, M12 alsmede voor pijpstoppen 3/8″, 1/2″

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat Ophangbouten: M6, M8, M10, M12
  • Totale breedte [mm]: 220 mm
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 17
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen