DIN69871 40 ER25X150 B DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Artikelnummer: 4511617
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511617
EAN/GTIN 7291075126860
Nummer fabrikant 4511617
L-nummer L24120 1623

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 42 mm, interfacemaat (CSI) ER25, looplengte (LPR) 150 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Lengte kraag (LPR) 150 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires